missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
3'-Methylacetophenone is used in Pharmaceutical Intermediates and in Organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3′-méthylacétophénone est utilisée dans les intermédiaires pharmaceutiques et dans les intermédiaires organiques.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
La 3′-méthylacétophénone est utilisée dans les intermédiaires pharmaceutiques et dans les intermédiaires organiques.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3'-Methylacetophenone |
Point de fusion | -9°C |
Densité | 1.01 |
Point d’ébullition | 219°C |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Indice de réfraction | 1.531 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 956637 |
Informations sur la solubilité | Difficult to mix. |
Poids de la formule | 134.18 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'