missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
3-Iodo-4-methylbenzoic acid has been used in the preparation of unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB) and boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
De l’acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque a été utilisé dans la préparation de N-Succinimidyl 4-guanidinométhyl-3-iodobenzoate (SGMIB) non marqué et du dérivé du SGMIB protégé par le boc (boc-SGMIB).
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Température de stockage recommandée 2-8°C. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à la lumière.
De l’acide 3-iodo-4-méthylbenzoïque a été utilisé dans la préparation de N-Succinimidyl 4-guanidinométhyl-3-iodobenzoate (SGMIB) non marqué et du dérivé du SGMIB protégé par le boc (boc-SGMIB).
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Température de stockage recommandée 2-8°C. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à la lumière.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Iodo-4-methylbenzoic acid |
Point de fusion | 206°C to 210°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2436216 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 262.05 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'