missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-bromo-1H-indazole 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-1H-indazole |
| Point de fusion | 148°C to 149°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Synonyme | 3-bromoindazole, 3-bromo-1h-indazole, 1h-indazole, 3-bromo, bromoindazole, 3-brom-1h-indazol, 2h-indazole, 3-bromo, indazole, 3-bromo, zlchem 586, pubchem11861, 3-bromo-1 h-indazole |
| Poids de la formule | 197.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu