missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione |
Densité | 1.1500g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 170.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu