missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3,3,3-trifluoropropyl)trichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane is used for the production of fluoro silicones liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichlorosilane (3,3,3-trifluoropropyl) est utilisé pour la production de liquides de siliciones fluorés.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le trichlorosilane (3,3,3-trifluoropropyl) est utilisé pour la production de liquides de siliciones fluorés.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Point d’ébullition | 113°C to 114°C |
Nom chimique ou matériau | (3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | CF3CH2CH2SiCl3 |
Numéro UN | UN2985 |
Beilstein | 1748876 |
Point d’éclair | 15°C (59°F) |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Poids de la formule | 231.51 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'