missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamis de test avec cadre en polyoxyméthylène plastique, 200 x 45 mm (dia. x hauteur)

Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0015

Code produit. 11795608

  • 313.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Tamis Nylon™ φ 200mm
• Maille carrée
• Corps en plastique φ 200mm, hauteur 45mm
• Les tamis Nylon™ ne sont pas compatibles avec les tamis inox. Température maxi 70°C
• Tamis Nylon™ φ 200mm
Spécification

Spécification

1Each
Tamis
Polyoxyméthylène
200mm
15 μm
DIN 4197
45 mm
Nylon
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis