Learn More
Acétate de 2-phényléthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phenylethyl acetate mantains the typical rose notes of Phenylethanol with a more intense honey profile which is perfect for fruit and alcoholic drink applications. It is used as a pharmaceutical intermediate and also it holds application in gas chromatography and liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de phényléthyl gère les notes de rose typiques du phényléthanol avec un profil de miel plus intense, parfait pour une utilisation avec les boissons alcoolisées et à base de fruits. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et peut également être utilisé en chromatographie en phase gazeuse et en chromatographie en phase liquide.
Solubilité
Il est insoluble dans l’huile de paraffine, l’eau. Soluble dans l’alcool, le dipropylène glycol, les huiles fixes, le kérosène, le propylène glycol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Protégé de la chaleur et de la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylethyl acetate |
| Point de fusion | -31°C |
| Densité | 1.029 |
| Point d’ébullition | 231°C to 233°C |
| Point d’éclair | 107°C (225°F) |
| Odeur | Fruit-like |
| Indice de réfraction | 1.499 |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 638179 |
| Informations sur la solubilité | It is insoluble in paraffin oil,water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,fixed oils,kerosene,propylene glycol. |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.