Learn More
Bromure de 2-méthyle-5-(pentafluorothio)benzyle, 97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN3265 |
| Poids de la formule | 311.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.