missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthoxy-5-(pentafluorothio)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-5-(pentafluorothio)aniline |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2811 |
Poids de la formule | 249.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2-Méthoxy-5-(pentafluorothio)aniline, 97 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu