missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-4,6-diméthylpyrimidine, 97 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine |
Point de fusion | 202°C to 204°C |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 124.14 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'