missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used for the synthesis of new neonicotinoid compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-5-(chlorométhyl)pyridine est utilisée pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Elle peut également être utilisée pour la synthèse de nouveaux composés néonicotinoïdes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
La 2-chloro-5-(chlorométhyl)pyridine est utilisée pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Elle peut également être utilisée pour la synthèse de nouveaux composés néonicotinoïdes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
Point de fusion | 37°C to 42°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1635690 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 162.02 |
Pourcentage de pureté | 96% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu