missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-Amino-’-désoxyguanosine,2’-désoxyguanosine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
2‘-Amino-2‘-deoxyguanosine is a valuable probe for investigating the metal ion interactions at the active site of the group I ribozyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2’-amino-2’-désoxyguanosine est une sonde précieuse pour l’étude des interactions des ions métalliques sur le site actif du ribozyme du groupe I.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
La 2’-amino-2’-désoxyguanosine est une sonde précieuse pour l’étude des interactions des ions métalliques sur le site actif du ribozyme du groupe I.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine |
Couleur | Blanc |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 2'-amino-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-amino-2'-deoxy, 2'-deoxy-2'-aminoguanosine, 2ag, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, guanosine,2'-amino-2'-deoxy, 2'-amino-2'-deoxyguanosine,2'-nh2-dg, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one |
Poids de la formule | 282.26 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'