missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-dichloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire agricole, pharmaceutique et pour les colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire agricole, pharmaceutique et pour les colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-4-nitroaniline |
Point de fusion | 185°C to 192°C |
Point d’ébullition | 130°C (2 mmHg) |
Odeur | Recognizable |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1459581 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 207.02 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'