missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichloro-3-pyridinemethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-3-pyridinemethanol |
| Point de fusion | 67°C to 69°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 178 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu