missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 6-Dibromonaphthalene |
| Point de fusion | 162°C to 167°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Poids de la formule | 285.97 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu