missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-trichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
It is applied In selective Suzuki coupling with arylboronic acids has been reported to give 6-arylpyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans le couplage sélectif de Suzuki avec les acides arylboroniques ; d’après les expériences, il donne des 6-arylpyrimidines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans le couplage sélectif de Suzuki avec les acides arylboroniques ; d’après les expériences, il donne des 6-arylpyrimidines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trichloropyrimidine |
Point de fusion | 21°C to 25°C |
Densité | 1.595 |
Point d’ébullition | 213°C to 215°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Odeur | Irritating |
Indice de réfraction | 1.57 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1759 |
Beilstein | 118284 |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'