missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dichloropyridine-4-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester |
Point de fusion | 83°C to 85°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 273.96 |
Pourcentage de pureté | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'