missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,2-difluorocyclopropanecarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid derivative (i.e. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl chloride) is used in Friedel-Crafts reactions with various arenes to prepare aryl 2,2-difluorocyclopropyl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dérivé de l’acide 2,2-difluorocyclopropanecarboxylique (c.-à-d. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl de chlorure) est utilisé dans les réactions de Friedel-Crafts avec diverses arènes pour préparer des cétones aryl 2,2-difluorocyclopropyl.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le dérivé de l’acide 2,2-difluorocyclopropanecarboxylique (c.-à-d. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl de chlorure) est utilisé dans les réactions de Friedel-Crafts avec diverses arènes pour préparer des cétones aryl 2,2-difluorocyclopropyl.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid |
Point de fusion | 55°C to 60°C |
Point d’ébullition | 70°C (7 mmHg) |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN3261 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 122.07 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'