missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formate de 2,2,2-trifluoroéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoroethyl formate |
| Densité | 1.317 |
| Point d’ébullition | 59°C to 60°C |
| Point d’éclair | 7°C (45°F) |
| Indice de réfraction | 1.001 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3272 |
| Poids de la formule | 128.05 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu