missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Micro-spatule unique en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
Spatule simple
• Spatule acier inox et manche plastique
• Spatule
• Couloir
• Spatule acier inox et manche plastique
• Spatule
• Couloir
Spécification
Spécification
| Quantité | 5boîte |
| Forme | Une |
| Type de produit | Micro-spatule simple |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Largeur (métrique) | 4 mm |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Type de poignée | Plastique |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu