missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 150 x 50 mm (dia. x hauteur)
Click to view available options
Porosité:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1,6mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
- Tamis φ 150mm
Specifications
Specifications
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 3,15mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| Diamètre (métrique) externe | 150mm |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction