missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 150 x 50 mm (dia. x hauteur)

Code produit. 11797216
Click to view available options
Porosité:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1,6mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11797216

Marque: Linker Industrietechnik™ 551.550.222030

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
  • Tamis φ 150mm

Spezifikation

Quantité 1Each
Porosité 125 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 150mm
Mesh Material Acier inoxydable
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt