missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 150 x 50 mm (dia. x hauteur)

Code produit. 11757296
Click to view available options
Porosité:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1,6mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11757296

Marque: Linker Industrietechnik™ 551.550.222062

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
  • Tamis φ 150mm

Spécification

Quantité 1Each
Porosité 2mm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50mm
Diamètre (métrique) externe 150mm
Mesh Material Acier inoxydable
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis