missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Calibre 13, aiguille à pavillon en métal, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po / 51 mm. Les aiguilles à pavillon en métal (N) sont disponibles en boîtes de six pratiques. Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés. Ces aiguilles sont disponibles du calibre 10 à 33.
Marque: Hamilton™ 7751-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 13 |
---|---|
Type de pointe | 5 ou AS |
Longueur de l’aiguille | Longueur de l’aiguille sur mesure |
Autoclavable | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | Métal (N) |
Spécification
13 g | |
Aiguille à embase métallique |