missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Plastic Drum 120 L
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
Marque: clikeco XXX49
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour la gestion des solides souillés
- Équipé d'un cerclage en métal pour une étanchéité totale
- Ouverture totale pour accueillir facilement les déchets
- Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
- Option de gerbage pour une manutention simplifiée
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
99.93 L | |
26.40 gal. | |
44 x 44 x 82 cm | |
Non autoclavable | |
HDPE |
UN certified | |
Blue | |
5 kg | |
Soiled Solids Management | |
Waste Can |