missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 100 μL 800 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
- Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | Aiguille non comprise |
| Diamètre (impériale) interne | 0,061 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 1.46 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | No Needle Included |
| Type de produit | Seringue Microliter |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu