missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 g
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Luer Lock, fixe
Luer-Lock
Soudé
Verrouillage de l’échantillon
Matériau:
PTFE
Protection de sonde acier inoxydable
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,057 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0059 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0.15 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 1.46 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu