missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloro-4-(4-fluorophényl)phthalazine, 96 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-4-(4-fluorophenyl)phthalazine |
Point de fusion | 196°C to 197°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 258.68 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu