missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-bromo-4-isopropylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Description
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-4-isopropylbenzene |
Point de fusion | -12°C |
Densité | 1.315 |
Point d’ébullition | 219°C |
Point d’éclair | >100°C (212°F) |
Indice de réfraction | 1.536 |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3082 |
Beilstein | 1858096 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'