missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-diisopropylcyclohexane, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Diisopropylcyclohexane |
Note relative au nom | cis + trans |
Point d’ébullition | 214°C to 216°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1993 |
Poids de la formule | 168.32 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1,4-diisopropylcyclohexane, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu