missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(-Aminopropyl)--méthylpipérazine,3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine is used as a precursor in organic synthesis for the preparation of furan-2-carboxylic acid [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme précurseur dans la synthèse organique pour la préparation de l’acide furane-2-carboxylique [3-(4-méthyl-pipérazin-1-yl)-propyl]-amide en réagissant avec le chlorure de furane-2-carbonyle.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
1-(3-aminopropyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme précurseur dans la synthèse organique pour la préparation de l’acide furane-2-carboxylique [3-(4-méthyl-pipérazin-1-yl)-propyl]-amide en réagissant avec le chlorure de furane-2-carbonyle.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine |
Densité | 0.924 |
Point d’ébullition | 113°C to 114°C (13 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.482 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 105964 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 157.26 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu