missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate d’éther monométhylique de 1,2-propanediol, 99 %, stab. avec 50 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Description
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éther monométhylique de 1,2-propanediol est utilisé comme solvant pour les peintures, les encres, les laques, les vernis, les nettoyants et les revêtements. Il est également utilisé comme solvant pour dégraisser les circuits imprimés et pour les applications au contact des aliments. De plus, il est utilisé dans les formulations photorésistantes dans l’industrie des semi-conducteurs.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs, les acides et les alcalis.
L’acétate d’éther monométhylique de 1,2-propanediol est utilisé comme solvant pour les peintures, les encres, les laques, les vernis, les nettoyants et les revêtements. Il est également utilisé comme solvant pour dégraisser les circuits imprimés et pour les applications au contact des aliments. De plus, il est utilisé dans les formulations photorésistantes dans l’industrie des semi-conducteurs.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs, les acides et les alcalis.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nom chimique ou matériau | 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate |
Note relative au nom | stabilized with 50ppm BHT |
Point de fusion | -67°C |
Densité | 0.968 |
pH | 4 |
Point d’ébullition | 145°C to 146°C |
Point d’éclair | 43°C (109°F) |
Odeur | Ester-like |
Indice de réfraction | 1.402 |
Quantité | 100 mL |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'